Beli pompa angin mobil di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Taffware Pompa Mobil Elektrik
    Mulai

    Rp239.900

    Taffware Pompa Mobil Elektrik
    atribut:
    • Dimensions (cm): 26x11x18
    • Cable Length (m): 2.8
    • Material: ABS and Metal
    • Voltage (V): DC 12
    • Electric Current (A): 10
    • Maximum Pressure (psi): 150
  2. TEKIRO Air Compressor Nitrogen Air Filling Machine (Pompa Angin Kapasitas Besar)
    Mulai

    Rp17.999.900

    TEKIRO Air Compressor Nitrogen Air Filling Machine (Pompa Angin Kapasitas Besar)
    Deskripsi:
    Mesin ini berfungsi untuk mengalirkan angin dari kompresor untuk di saring kemudian di ubah menjadi angin nitrogen.Equipment adopts high-octane BF-200# Carbon Molecular sieve and core acecorries are importedBy presetting pressure the equipment can vacumm, fill N2 and test pressure automaticallyPressure sensor of high precision made by US NovasensorJust One button can complete vacuum and nitrogen inflation
  3. Haltec Air Compressor Inflator Digital (Pompa Angin Kapasitas Besar)
    Mulai

    Rp55.999.900

    Haltec Air Compressor Inflator Digital (Pompa Angin Kapasitas Besar)
    Deskripsi:
    - Leak detection test- Equipped with emergency stop control- Multiple purge cycle setting- Dual LCD screens- 1/2" inlet/outlet
  4. Taffware Versatile Electric Motor Pump Portable Tire Inflator (Pompa Udara Kompresor)
    Mulai

    Rp429.900

    Taffware Versatile Electric Motor Pump Portable Tire Inflator (Pompa Udara Kompresor)
    Deskripsi:
    Alat ini bukan pompa motor biasa. Selain bentuknya yang keren dan futuristik, inflator ini juga dilengkapi senter LED dan layar digital untuk mengetahui tingkat tekanan motor Anda. Cocok sekali dibawa di dalam jok motor Anda ketika Anda bepergian jauh, misalnya saat mudik lebaran
    atribut:
    • Dimensions (cm): 15x7.5x19
    • Operating Current (A): 10
    • Power (W): 120
    • Pressure (psi): 150
    • Material: Plastik ABS
    • Input Voltage (V): 12
  5. Vivan Portable Tire Inflator (Pompa Udara Kompresor)
    Mulai

    Rp419.900

    Vivan Portable Tire Inflator (Pompa Udara Kompresor)
    Deskripsi:
    a. Nyalakan mobilb. Hubungkan charger pompa pada port charger di mobil.c. Pasang selang pompad. Atur tekanan bane. Klik satu kali untuk memulai.
  6. KRISBOW Alat Pengisi Nitrogen 220V
    Mulai

    Rp14.999.900

    KRISBOW Alat Pengisi Nitrogen 220V
    atribut:
    • Nitrogen Tank Capacity (L): 50
    • Air Inlet Pressure (Bar) (Psi): 6-8 (85-115)
    • Compressor Recommended (HP): 2 (minimum)
    • Packaging Dimensions (LxWxH) (mm): 720x425x1120
    • Power Supply (W/V/Ph/HZ): 60/220/1/50
  7. Kenmaster Kompresor Angin Mini
    Mulai

    Rp149.900

    Kenmaster Kompresor Angin Mini
    atribut:
    • Body Material: Plastic
    • Color: Blue
    • Max. Amperage (A): 10
    • Maximum Pressure (psi): 300
    • Voltage (V): DC 12
  8. BASEUS Electric Portable Tire Pump with Auto Power Off (Pompa Udara Kompresor)
    Mulai

    Rp919.900

    BASEUS Electric Portable Tire Pump with Auto Power Off (Pompa Udara Kompresor)
    Deskripsi:
    1. Nirkabel Cepat Pengisian Kemampuan Menakjubkan,Baterai lithium 2400mAh, Pendeteksi otomatis tekanan ban, Pengisian otomatis dan stop, Multi guna2. Tidak perlu menggunakan pemantik api untuk mendapatkan listrik saat digunakan, lebih mudah dan bebas masalah, lebih aman dan lebih nyaman, 2400mAh Baterai lithium yang kuat3. Karena batasan jumlah silinder, disarankan untuk berhenti selama 5 menit setelah menggunakan selama 10 menit. Kalau tidak, kenaikan suhu cangkang logam akan merusak motor4. Bodi all-metal berukuran sama dengan power bank 30000mAh, tidak terlalu memakan banyak ruang dan mudah disimpan5. Pemantauan Akurat Status Tekanan Ban Tampilan Otomatis, Chip sensor cerdas dibangun di nozzle udara sehingga tekanan ban secara otomatis terdeteksi dan ditampilkan setelah terhubung. Ban dengan tekanan ban yang baik tidak akan dipompa, jika tidak perlu dipompa6. Tampilan Digital Cerdas Pengaturan Standar Preset / Manual Pengaturan Tekanan Ban Mode Ganda, Tekanan ban standar diatur terlebih dahulu.7. Tidak perlu diawasi, karena secara otomatis akan menghentikan pompa ban ketika mencapai nilai tekanan ban yang baik dan tidak akan menyebabkan tusukan ban karena pengisian yang berlebihan.
    atribut:
    • Dimension(mm): 140.2x42.6x78.2
    • Input Voltage(V): 5
    • Battery Capacity(Wh): 25.9
    • Charging Time (hour): 4-5
    • Power (W): 54
    • Pressure Range (psi): 5-150
  9. Sanplatec PTFE Stirrer (SA Type)
    Mulai

    Rp29.900

    Sanplatec PTFE Stirrer (SA Type)
    Deskripsi:
    A stir bar with an orthodox taper. Suitable for use in containers with a flat bottom. Individual packaging type.
    atribut:
    • Material: PTFE
  10. BELL 12V Portable Tire Inflator (Pompa Udara Kompresor)
    Mulai

    Rp829.900

    BELL 12V Portable Tire Inflator (Pompa Udara Kompresor)
    Deskripsi:
    These 12V tire inflators are portable, compact devices that store in a vehicle for immediate, roadside use.
    atribut:
    • UNSPSC: 23153411
    • Housing Material: Plastic
    • Maximum Air Pressure (psi): 150
    • Minimum Air Pressure (psi): 0
    • Power Source: Corded
    • Sub Brand: BellAire
  11. MTEC Car Tire Air Compressor Pump (Pompa Udara Kompresor)
    Mulai

    Rp839.900

    MTEC Car Tire Air Compressor Pump (Pompa Udara Kompresor)
    Deskripsi:
    MTEC mini compressor dengan tekanan 100 psi dirancang khusus untuk mobil.Mudah digunakan dan dapat memompa ban mobil dalam waktu singkat untuk mendapatkantekanan ban yang di inginkan.Memiliki design yang menarik,praktis dan mudah digunakan.Cara Penggunaan- Masukkan Kabel ke dalam Plug rokok- Nyalakan mesin kendaraan- Hidupkan saklar- Hubungkan katup dengan ban- Tekan dan atur+ tombol pelepas untuk penyesuaian tekanan jika terlalu tinggi
    atribut:
    • Voltage (V): DC 12
    • Max Pressure Test (psi): 100
    • Maximum Current (A) : <10
  12. MTEC Motorcycle Tire Air Compressor Pump (Pompa Udara Kompresor)
    Mulai

    Rp509.900

    MTEC Motorcycle Tire Air Compressor Pump (Pompa Udara Kompresor)
    Deskripsi:
    MTEC Motorcycle khusus motor adalah pompa elektrik portable yang praktis dan mudah dibawakemana-mana.Dirancang khusus untuk motor, dengan ukurannya yang kecil mudah di simpan di dalam compartment motor.Menggembungkan kecepatan: kurang dari 4 menit untuk mengembangkan ban sepeda motor 0-40 psi.MTEC mini compressor memompa ban dengan mudah dan cepat.
    atribut:
    • Power Supply (V): 12 DC
    • Temperature (°C): -10 to +60
    • Dimensions (mm): 110x47x95
    • Pressure Gauge Accuracy (psi): 3
    • Maximum Current (A) : 6
    • Maximum Pressure (psi): 80
  13. Kenmaster Kompresor Angin Mini Piston
    Mulai

    Rp339.900

    Kenmaster Kompresor Angin Mini Piston
    atribut:
    • Displacement (L/minute): 35
  14. JTC Pompa Angin
    Mulai

    Rp12.999.900

    JTC Pompa Angin
    atribut:
    • Air Pressure Range: 120-170 psi
    • Usable Oil Capacity: 800 CC
Daftar Harga pompa angin mobil Terbaru October 2026
Taffware Pompa Mobil ElektrikRp239.900
TEKIRO Air Compressor Nitrogen Air Filling Machine (Pompa Angin Kapasitas Besar)Rp17.999.900
Haltec Air Compressor Inflator Digital (Pompa Angin Kapasitas Besar)Rp55.999.900
Taffware Versatile Electric Motor Pump Portable Tire Inflator (Pompa Udara Kompresor)Rp429.900
Vivan Portable Tire Inflator (Pompa Udara Kompresor)Rp419.900
KRISBOW Alat Pengisi Nitrogen 220VRp14.999.900
Kenmaster Kompresor Angin MiniRp149.900
FLY-SPEED Air Compressor Nitrogen Generator (Pompa Angin Kapasitas Besar)Rp15.999.900
BASEUS Electric Portable Tire Pump with Auto Power Off (Pompa Udara Kompresor)Rp919.900
Sanplatec PTFE Stirrer (SA Type)Rp29.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)